MEKA - Kavennuskappale - FM-100 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys (suuri) - 600 mm
Leveys (pieni) - 500 mm
Rakennetyyppi - oikealle kapeneva
Sivuprofiilin korkeus - 60 mm
Sivuprofiilin muoto - levyprofiili
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377022631
Sähkönumero
1449657
Toimittajan tuotenumero
FM-100 HDG
Tukkuerä
1
Leveys (suuri):
600 mm
Leveys (pieni):
500 mm
Rakennetyyppi:
oikealle kapeneva
Sivuprofiilin korkeus:
60 mm
Sivuprofiilin muoto:
levyprofiili
Materiaali:
teräs
Väri:
sinkki
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kavennuskappaleella FM liitetään tikashyllyjen eri leveyksiä toisiinsa.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


