MEKA - Kavennuskappale valkea - RAK-300M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys (suuri) - 400 mm
Levyhyllyn korkeus - 40 mm
Leveys (pieni) - 300 mm
Rakennetyyppi - oikealle kapeneva
Malli / Tyyppi - integroitu liitososa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377010751
Sähkönumero
1431483
Toimittajan tuotenumero
RAK-40-300 M
Tukkuerä
1
Leveys (suuri):
400 mm
Levyhyllyn korkeus:
40 mm
Leveys (pieni):
300 mm
Rakennetyyppi:
oikealle kapeneva
Malli / Tyyppi:
integroitu liitososa
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
valkoinen
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


