MEKA - Keskikannake - HK13-210 XPG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 54 mm
Korkeus - 50 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 230 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6438377143619
Sähkönumero
1433063
Toimittajan tuotenumero
HK13-210 XPG
Tukkuerä
20
Pituus:
54 mm
Korkeus:
50 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
230 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...200 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvatoiminen sinkitys sinkki-magnesium
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


