MEKA - Keskikannake valkoinen - MEK PF-70 M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
70...70 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 50 mm
Korkeus - 93 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 69 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377020255
Sähkönumero
1449325
Toimittajan tuotenumero
MEK PF-70 M
Tukkuerä
10
Pituus:
50 mm
Korkeus:
93 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
69 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
70...70 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
valkoinen
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


