MEKA - Keskikannatin - MK-516/KS20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
500...500 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 71 mm
Korkeus - 51 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 468 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377020101
Sähkönumero
1449255
Toimittajan tuotenumero
MK-516 PG
Tukkuerä
10
Pituus:
71 mm
Korkeus:
51 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
468 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
500...500 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
Keskikannakkeella MK tehdään kannakointi sisäpuolelta tikashyllyille KS20 ja KS60 yhdellä tai kahdella kierretangolla GT.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


