MEKA - Kiinnitystarvike - HST KKF

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377005528

Sähkönumero

1430302

Toimittajan tuotenumero

HST KKF

Tukkuerä

20

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

ruostumaton teräs

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Palonkestävä E90 Kiinnike tikashyllylle, haponkestävää terästä

Kiinnikkeellä KKF kiinnitetään kannakkeisiin tikashyllyjä KSF80.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan