MEKA - Kiinnitystarvike - KKF HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Väri - sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377022822
Sähkönumero
1449678
Toimittajan tuotenumero
KKF HDG
Tukkuerä
20
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Väri:
sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
Palonkestävä E90 Kiinnitin KSF80 tikashyllyyn, terästä, kuumasinkitty
Kiinnikkeellä KKF kiinnitetään kannakkeisiin tikashyllyjä KSF80.
Kiinnikkeellä KKF kiinnitetään kannakkeisiin tikashyllyjä KSF80.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


