MEKA - Kulmakappale - INSTAL KU 130 B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 133 mm
Syvyys - 80 mm
Materiaali - alumiini
Väri - musta
Malli / Tyyppi - yleiskäyttöinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377132866
Sähkönumero
1459073
Toimittajan tuotenumero
INSTAL KU 130 B
Tukkuerä
1
Leveys:
133 mm
Syvyys:
80 mm
Materiaali:
alumiini
Väri:
musta
Malli / Tyyppi:
yleiskäyttöinen
Kulma:
80...100 °
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
RAL-numero:
9005
Johtokanavan kulmakappale musta RAL 9005 Alumiininen kulmakappale Instal® -johtokanava-asennuksiin. Kulmakappale mahdollistaa erityisen siistien 90° sisä- tai ulkokulmien asennuksen nopeasti ja helposti.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


