MEKA - Kulmakappale - INSTAL KU 210 AD

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 82 mm

  • Syvyys - 82 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Malli / Tyyppi - yleiskäyttöinen

  • Kulma - 80...100 °

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377002756

Sähkönumero

1429615

Toimittajan tuotenumero

INSTAL KU 210 AD

Tukkuerä

7

Leveys:

82 mm

Syvyys:

82 mm

Materiaali:

alumiini

Malli / Tyyppi:

yleiskäyttöinen

Kulma:

80...100 °

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

pinnoitettu

RAL-numero:

0

Johtokanavan kulmakappale Alumiininen kulmakappale Instal® -johtokanava-asennuksiin. Kulmakappale mahdollistaa erityisen siistien 90° sisä- tai ulkokulmien asennuksen nopeasti ja helposti.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan