MEKA - Kulmakappale säädettävä - SRS-400 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suunnanmuutos - vaakasuuntainen
Levyhyllyn korkeus - 40 mm
Levyhyllyn leveys - 400 mm
Kulma - säädettävissä
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377009946
Sähkönumero
1431334
Toimittajan tuotenumero
SRS-40-400 PG
Tukkuerä
2
Suunnanmuutos:
vaakasuuntainen
Levyhyllyn korkeus:
40 mm
Levyhyllyn leveys:
400 mm
Kulma:
säädettävissä
Materiaali:
teräs
Kansikappaleella:
ei
Sisäsäde:
0 mm
Väri:
sinkki
Kaaren muoto:
muu
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Sivuseinän perforointi:
ei
Materiaalin paksuus:
1 mm
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Malli / Tyyppi:
integroitu liitososa
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Ruuvittomaan liittämiseen:
ei
Kiinnitykseen ruuveilla:
kyllä
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


