MEKA - Päätykappale - INSTAL P 144 M (PVC)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 148 mm
Syvyys - 67 mm
Malli / Tyyppi - symmetrinen
Kiinnitystapa - napsautettava
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377003753
Sähkönumero
1429722
Toimittajan tuotenumero
INSTAL P 144 M
Tukkuerä
10
Leveys:
148 mm
Syvyys:
67 mm
Malli / Tyyppi:
symmetrinen
Kiinnitystapa:
napsautettava
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Soveltuu:
vasen/oikea
Nivelkansi:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Suojakalvolla:
ei
Johtokanavan päätykappale
Päätykappale Instal®johtokanava-asennuksiin. Ilman työkaluja asennettava päätykappale viimeistelee johtokanava-asennukset siististi, ja lopputuloksena on ammattimainen, kaunis asennustulos.
Päätykappale Instal®johtokanava-asennuksiin. Ilman työkaluja asennettava päätykappale viimeistelee johtokanava-asennukset siististi, ja lopputuloksena on ammattimainen, kaunis asennustulos.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


