MEKA - Päätykappale - SP-TP2

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 58 mm

  • Leveys - 53 mm

  • Malli / Tyyppi - pääty

  • Syvyys - 25 mm

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377110345

Sähkönumero

1449727

Toimittajan tuotenumero

SP-TP2

Tukkuerä

10

Pituus:

58 mm

Leveys:

53 mm

Malli / Tyyppi:

pääty

Syvyys:

25 mm

Materiaali:

muovi

Soveltuu:

C-profiili, kaksipuolinen

Väri:

oranssi

Päätytulppa TP2 kattokannakkeeseen sekä ASR asennuskiskoon, muovia,oranssi

Suojatulpalla SP-TP2 suojataan päädyt asennuskiskoista ASR sekä kattokannakkeista TP2.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan