MEKA - Päätykappale valkoinen - MEK P-70 M

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Levyhyllyn korkeus - 51 mm

  • Levyhyllyn leveys - 71 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377020651

Sähkönumero

1449397

Toimittajan tuotenumero

MEK P-70 M

Tukkuerä

10

Levyhyllyn korkeus:

51 mm

Levyhyllyn leveys:

71 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Väri:

valkoinen

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9010

Päätykappale valaisinkiskoon, terästä, valkoinen Päätykappaleella MEK P viimeistellään asennus ja suojataan valaisinkiskojen MEK 70 S, MEK 70 K, MEK 70 ja MEK 110 päädyt.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan