MEKA - Päätykappale valkoinen - P-300M/KRA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn korkeus - 40 mm
Levyhyllyn leveys - 300 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377011888
Sähkönumero
1431783
Toimittajan tuotenumero
P-40-300 KRA M
Tukkuerä
10
Levyhyllyn korkeus:
40 mm
Levyhyllyn leveys:
300 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri:
valkoinen
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


