MEKA - Seinäkannake - HST VKF-900 4KN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
900...900 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 50 mm
Korkeus - 215 mm
Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali - ruostumaton teräs
Leveys - 948 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377005245
Sähkönumero
1430179
Toimittajan tuotenumero
HST VKF-900 4KN
Tukkuerä
1
Pituus:
50 mm
Korkeus:
215 mm
Malli / Tyyppi:
seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali:
ruostumaton teräs
Leveys:
948 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
900...900 mm
Pinnan suojaus:
muu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
ruostumaton teräs
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (1.4401)
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
4000 N
Seinäkannakkeella VKF kiinnitetään tikas-, levy- ja lankahyllyjä seinään, asennuskiskoihin AS, ASR, ASR-L ja ASR-P sekä kattokannakkeisiin HK1, HK2, TP2, TP2-L ja TP2-P.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


