MEKA - Seinäkannake - VKZ-400 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
411 mmSoveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
400...400 mmPinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoituTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 38 mm
Korkeus - 76 mm
Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 411 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377000301
Sähkönumero
1429108
Toimittajan tuotenumero
VKZ-400 PG
Tukkuerä
10
Pituus:
38 mm
Korkeus:
76 mm
Malli / Tyyppi:
seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
411 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
400...400 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
1500 N
Seinäkannakkeella VKZ kiinnitetään tikas-, levy- ja lankahyllyjä seinään, asennuskiskoihin AS, ASR, ASR-L ja ASR-P sekä kattokannakkeisiin HK1, HK2, TP2, TP2-L ja TP2-P.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


