MEKA - T-kappale - TKU-400 PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Levyhyllyn korkeus - 40 mm

  • Levyhyllylähdön leveys - 400 mm

  • Malli / Tyyppi - integroitu liitososa

  • Väri - sinkki

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377010188

Sähkönumero

1431374

Toimittajan tuotenumero

TKU-40-400 PG

Tukkuerä

10

Levyhyllyn korkeus:

40 mm

Levyhyllylähdön leveys:

400 mm

Malli / Tyyppi:

integroitu liitososa

Väri:

sinkki

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

T-lähtö levyhyllyyn, terästä, sinkitty T-lähtöä TKU käytetään T-lähdön tekemiseen suoraan levyhyllyn reunasta levyhyllyille KRA ja KRB.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan