MEKA - T-kulmakappale Tikashylly - HST VF

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tikashyllyn liitosleveys - 150 mm

  • Tikashyllyn korkeus - 60 mm

  • Sisäsäde - 0 mm

  • Malli / Tyyppi - integroitu liitososa

  • Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377005573

Sähkönumero

1430310

Toimittajan tuotenumero

HST VF

Tukkuerä

10

Tikashyllyn liitosleveys:

150 mm

Tikashyllyn korkeus:

60 mm

Sisäsäde:

0 mm

Malli / Tyyppi:

integroitu liitososa

Sivuprofiilin muoto:

profiili (avoin)

Väri:

ruostumaton teräs

Materiaali:

teräs

Pienan tyyppi:

profiili jossa reiät

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 L (1.4404)

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

T-lähtö tikashyllyyn, haponkestävää terästä, korroosioluokka C1-CX

T-lähdöllä VF tehdään T-lähtö tikashyllyjen KS20, KS60, KSE80, KS80 ja KS80 SP2.0 välille.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan