MEKA - Valaisinkiinnike - LFB-2 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Materiaalin laatu - muu
Väri - sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377018429
Sähkönumero
1433492
Toimittajan tuotenumero
LFB-2 HDG
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
Valonheitin kiinnike, terästä, kuumasinkitty, korroosioluokka C1-C4
Valaisinkiinnikkeellä LFB-2 kiinnitetään valaisimia palkkeihin ja pilareihin.
Valaisinkiinnikkeellä LFB-2 kiinnitetään valaisimia palkkeihin ja pilareihin.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


