MEKA - X-kappale - HST KSXE-300 R=300

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tikashyllyn korkeus - 60 mm

  • Tikashyllyn leveys - 300 mm

  • Sisäsäde - 300 mm

  • Tikashyllyn liitosleveys - 300 mm

  • Sivuprofiilin muoto - putkimainen profiili (suljettu)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377103910

Sähkönumero

1430133

Toimittajan tuotenumero

HST KSXE-300 R=300

Tukkuerä

1

Tikashyllyn korkeus:

60 mm

Tikashyllyn leveys:

300 mm

Sisäsäde:

300 mm

Tikashyllyn liitosleveys:

300 mm

Sivuprofiilin muoto:

putkimainen profiili (suljettu)

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pienan tyyppi:

profiili jossa reiät

Pinnan suojaus:

peitattu ja passivoitu

Väri:

ruostumaton teräs

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 L (1.4404)

X-kappale 300 mm leveään elintarviketikashyllyyn, sisäsäde R=300 mm, haponkestävää terästä, korroosioluokka C1-CX