MEKA - X-kappale - RX-300 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn korkeus - 40 mm
Levyhyllyn leveys - 300 mm
Sisäsäde - 20 mm
Malli / Tyyppi - ilman liitoskappaletta
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377010294
Sähkönumero
1431393
Toimittajan tuotenumero
RX-40-300 PG
Tukkuerä
2
Levyhyllyn korkeus:
40 mm
Levyhyllyn leveys:
300 mm
Sisäsäde:
20 mm
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Materiaali:
teräs
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
sinkki
Kiinnitykseen ruuveilla:
kyllä
Ruuvittomaan liittämiseen:
ei
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


