MEKA - Mutteri HST - HST M16 MUTTERI

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377005924

Sähkönumero

1430437

Toimittajan tuotenumero

HST MU M16

Tukkuerä

100

Materiaali:

ruostumaton teräs

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

ruostumaton teräs

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Palonkestävä E90 Mutteri M16, haponkestävää terästä

Mutteri M16, haponkestävää terästä

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan