MEKA - Mutteri M10 Sähkö Zn - MU M10 EG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri - sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377023553
Sähkönumero
1449992
Toimittajan tuotenumero
MU M10 EG
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri:
sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
Mutteri M10, sähkösinkitty
Mutteri M10, sähkösinkitty
Mutteri M10, sähkösinkitty


