MEKA - Mutteri - MU M10 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Materiaali:
teräsKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkittyKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotkäsittelemätön
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Väri - sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377019785
Sähkönumero
1449166
Toimittajan tuotenumero
MU M10 HDG
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Väri:
sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
Palonkestävä E90 Mutteri M10, terästä, kuumasinkitty
Mutteri M10, kastosinkitty
Mutteri M10, kastosinkitty
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


