MEKA - Nivelliitos - HST NL

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaakasuuntainen nivelliitos - ei

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Pystysuuntainen nivelliitos - kyllä

  • Pinnan suojaus - muu

  • Väri - ruostumaton teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377005504

Sähkönumero

1430294

Toimittajan tuotenumero

HST NL

Tukkuerä

10

Vaakasuuntainen nivelliitos:

ei

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pystysuuntainen nivelliitos:

kyllä

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

ruostumaton teräs

Malli / Tyyppi:

pituus- ja kulmaliitos

Liitäntätapa:

ruuviliitin

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

150...1000 mm

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Pituus:

167 mm

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:

60...60 mm

RAL-numero:

0

Nivelliitos



Nivelliitoksella NL tehdään pystysuuntainen 0-90° kulma tikashyllyille KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 ja SP2.0.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan