MEKA - Nivelliitos - KSF-NL

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaakasuuntainen nivelliitos - ei

  • Materiaali - teräs

  • Pystysuuntainen nivelliitos - kyllä

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Väri - sinkki

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377022693

Sähkönumero

1449663

Toimittajan tuotenumero

KSF-NL HDG

Tukkuerä

10

Vaakasuuntainen nivelliitos:

ei

Materiaali:

teräs

Pystysuuntainen nivelliitos:

kyllä

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Väri:

sinkki

Malli / Tyyppi:

pituus- ja kulmaliitos

Liitäntätapa:

ruuviliitin

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

150...1000 mm

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Pituus:

150 mm

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:

153...153 mm

RAL-numero:

0

Nivelliitos



Nivelliitoksella KSF-NL tehdään tikashyllyn KSF80 pystysuuntainen nivelliitos ja katkaistun hyllyn jatkaminen.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan