MEKA - Nivelliitos - MEK NL PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaakasuuntainen nivelliitos - kyllä

  • Materiaali - teräs

  • Pystysuuntainen nivelliitos - ei

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

  • Väri - sinkki

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377020231

Sähkönumero

1449322

Toimittajan tuotenumero

MEK NL PG

Tukkuerä

10

Vaakasuuntainen nivelliitos:

kyllä

Materiaali:

teräs

Pystysuuntainen nivelliitos:

ei

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Malli / Tyyppi:

pituus- ja kulmaliitos

Liitäntätapa:

ruuviliitin

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

70...110 mm

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Pituus:

244 mm

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Nivelliitos

Nivelliitoksella MEK NL tehdään 0-90° vaaka- ja pystysuuntaiset kulmat valaisinkiskoille AluMEK, MEK 70 S, MEK 70 K, MEK 70 ja MEK 110.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan