MEKA - Nivelliitos - RVS-60-600 PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaakasuuntainen nivelliitos - ei

  • Materiaali - teräs

  • Pystysuuntainen nivelliitos - kyllä

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

  • Väri - sinkki

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377015343

Sähkönumero

1432526

Toimittajan tuotenumero

RVS-60-600 PG

Tukkuerä

1

Vaakasuuntainen nivelliitos:

ei

Materiaali:

teräs

Pystysuuntainen nivelliitos:

kyllä

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Malli / Tyyppi:

pituus- ja kulmaliitos

Liitäntätapa:

ruuviliitin

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

600...600 mm

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

kyllä

Pituus:

200 mm

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:

60...60 mm

RAL-numero:

0

Nivelliitos levyhyllyyn, terästä, sinkitty

Nivelliitoksella RVS tehdään 0-90° pystysuuntaiset kulmat levyhyllyille KRA ja KRB.