MEKA - Nivelliitos valkea - MEK NL M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaakasuuntainen nivelliitos - kyllä
Materiaali - teräs
Pystysuuntainen nivelliitos - ei
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377020248
Sähkönumero
1449324
Toimittajan tuotenumero
MEK NL M
Tukkuerä
10
Vaakasuuntainen nivelliitos:
kyllä
Materiaali:
teräs
Pystysuuntainen nivelliitos:
ei
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
pituus- ja kulmaliitos
Liitäntätapa:
ruuviliitin
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
70...110 mm
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Pituus:
244 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:
51...51 mm
RAL-numero:
9010
Nivelliitoksella MEK NL tehdään 0-90° vaaka- ja pystysuuntaiset kulmat valaisinkiskoille AluMEK, MEK 70 S, MEK 70 K, MEK 70 ja MEK 110.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


