MEKA - Nivelliitos valkea - RVS-500M

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaakasuuntainen nivelliitos - ei

  • Materiaali - teräs

  • Pystysuuntainen nivelliitos - kyllä

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377010683

Sähkönumero

1431465

Toimittajan tuotenumero

RVS-40-500 M

Tukkuerä

10

Vaakasuuntainen nivelliitos:

ei

Materiaali:

teräs

Pystysuuntainen nivelliitos:

kyllä

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

pituus- ja kulmaliitos

Liitäntätapa:

ruuviliitin

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

500...500 mm

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

kyllä

Pituus:

200 mm

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:

40...40 mm

RAL-numero:

9010

Nivelliitos

Nivelliitoksella RVS tehdään 0-90° pystysuuntaiset kulmat levyhyllyille KRA ja KRB.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan