MEKA - Päätykappale - INSTAL SP P85 LE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 90 mm
Syvyys - 90 mm
Kiinnitystapa - ruuvattava
Materiaali - teräs
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377002510
Sähkönumero
1429559
Toimittajan tuotenumero
INSTAL SP P85 LE
Tukkuerä
1
Leveys:
90 mm
Syvyys:
90 mm
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Materiaali:
teräs
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
symmetrinen
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9006
Pinnan suojaus:
märkälakattu
Suojakalvolla:
ei
Alaslaskuputken alapäätykappale Instal SP P85 alaslaskuputken alapäätykappale. Alapäätykappaleessa reiät Instal SP45 FS raskaan lattiajalan kiinnittämiseksi.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


