MEKA - Päätykappale - MEK P-110 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn korkeus - 51 mm
Levyhyllyn leveys - 110 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Väri - sinkki
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377020668
Sähkönumero
1449398
Toimittajan tuotenumero
MEK P-110 PG
Tukkuerä
10
Levyhyllyn korkeus:
51 mm
Levyhyllyn leveys:
110 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
sinkki
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Päätykappale valaisinkiskoon, terästä, sinkitty
Päätykappaleella MEK P viimeistellään asennus ja suojataan valaisinkiskojen MEK 70 S, MEK 70 K, MEK 70 ja MEK 110 päädyt.
Päätykappaleella MEK P viimeistellään asennus ja suojataan valaisinkiskojen MEK 70 S, MEK 70 K, MEK 70 ja MEK 110 päädyt.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


