MEKA - Päätykappale - P-300/KRA PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn korkeus - 40 mm
Levyhyllyn leveys - 300 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Väri - sinkki
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377011826
Sähkönumero
1431773
Toimittajan tuotenumero
P-40-300 KRA PG
Tukkuerä
10
Levyhyllyn korkeus:
40 mm
Levyhyllyn leveys:
300 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
sinkki
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Palonkestävä E90 Päätykappale KRA KRB levyhyllyyn, terästä, sinkitty
Päätykappaleella P viimeistellään levyhyllyjen KRA ja KRB päädyt.
Päätykappaleella P viimeistellään levyhyllyjen KRA ja KRB päädyt.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


