MEKA - Päätykappale valkoinen - MEK P-110 M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn korkeus - 51 mm
Levyhyllyn leveys - 110 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377020675
Sähkönumero
1449400
Toimittajan tuotenumero
MEK P-110 M
Tukkuerä
10
Levyhyllyn korkeus:
51 mm
Levyhyllyn leveys:
110 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri:
valkoinen
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Päätykappaleella MEK P viimeistellään asennus ja suojataan valaisinkiskojen MEK 70 S, MEK 70 K, MEK 70 ja MEK 110 päädyt.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


