Etusivu

MEKA - Päätykiinnike - HST ÄF

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - U-profiili

  • Malli / Tyyppi - ruuvattava kattokiinnike

  • Kulma - 90...90 °

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377005603

Sähkönumero

1430313

Toimittajan tuotenumero

HST ÄF

Tukkuerä

20

Soveltuu:

U-profiili

Malli / Tyyppi:

ruuvattava kattokiinnike

Kulma:

90...90 °

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

muu

Kattoasennus:

kyllä

Soveltuu kannatinasennukseen:

kyllä

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (1.4401)

Väri:

ruostumaton teräs

RAL-numero:

0

Haponkestävä päätykiinnitin tikashyllyn pään kiinnittämiseenHaponkestäväpäätykiinnitin tikashyllyyn ja asennuskiskoon. HST äF soveltuulattiakiinnitykseen sekä porttikannatuksessa käytettäväksi.

Päätykiinnikkeellä ÄF kiinnitetään seinään, lattiaan tai kattoon tikashyllyjä KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80 sekä asennuskiskoja AS, ASR, ASR-L ja ASR-P.