Etusivu

MEKA - Päätykiinnike - RÄF PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

sinkki

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 45 mm

  • Korkeus - 37 mm

  • Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 80 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377011307

Sähkönumero

1431611

Toimittajan tuotenumero

RÄF-40 PG

Tukkuerä

10

Pituus:

45 mm

Korkeus:

37 mm

Malli / Tyyppi:

seinä- ja profiilikonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

80 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

100...600 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Kulma:

90...90 °

Väri:

sinkki

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Päätykiinnike levyhyllyyn, terästä, sinkitty Päätykiinnikkeellä RÄF kiinnitetään levyhyllyjen KRA ja KRB pääty seinään, lattiaan tai kattoon.