MEKA - Palkkikiinnike kierretangolle M10 - PK1 HDG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Väri - sinkki

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377019808

Sähkönumero

1449200

Toimittajan tuotenumero

PK1 HDG

Tukkuerä

10

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Väri:

sinkki

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Palkkikiinnike M10 kierretangolle, terästä, kuumasinkitty, korroosioluokka C1-C4

Palkkikiinnikkeellä PK1 kiinnitetään teräspalkkeihin kierretankoja GT-10.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan