MEKA - Palkkikiinnike - PK2 HDG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Väri - sinkki

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377022426

Sähkönumero

1449632

Toimittajan tuotenumero

PK2 HDG

Tukkuerä

10

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Väri:

sinkki

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

PK2 kastosinkitty palkkikiinnike



Palkkikiinnikkeellä PK2 kiinnitetään teräspalkkeihin asennuskiskoja AS, ASR, ASR-L ja ASR-P sekä kattokannakkeita HK1, HK2, TP1, TP2, TP2-L ja TP2-P.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan