MEKA - Palkkikiinnike - PK3 HDG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Väri - sinkki

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377019976

Sähkönumero

1449221

Toimittajan tuotenumero

PK3 HDG

Tukkuerä

10

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Väri:

sinkki

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

I-palkki kiinnike, kuumasinkitty valmistuksen jälkeen

Palkkikiinnikkeellä PK3 kiinnitetään pystypilareihin seinäkannakkeita VKZ, VK ja VKF.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan