MEKA - Palokaapelikiinnike (10kpl/pakk) - FDC PG (10kpl/pak)

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

  • Väri - sinkki

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377019990

Sähkönumero

1449229

Toimittajan tuotenumero

FDC PG

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Palokaapelikiinnike tikashyllyyn, terästä, sinkitty



Kaapelikiinnikkeellä FDC kiinnitetään paloilmoitus- ja merkinantokaapeleita tikashyllyjen KS20, KS60, KSE80, KS80 ja KS80 SP2.0 alapuolelle.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan