MEKA - Palokaapelikiinnike - HST FDC (10kpl/pak)

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs

  • Pinnan suojaus - muu

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377005962

Sähkönumero

1430441

Toimittajan tuotenumero

HST FDC

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

ruostumaton teräs

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Palokaapelikiinnike tikashyllyyn, haponkestävää terästä, korroosioluokka C1-CX



Kaapelikiinnikkeellä FDC kiinnitetään paloilmoitus- ja merkinantokaapeleita tikashyllyjen KS20, KS60, KSE80, KS80 ja KS80 SP2.0 alapuolelle.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan