MEKA - Peitesäle - INSTAL PS L=3000 M PW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 3000 mm
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
RAL-numero - 9010
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377119508
Sähkönumero
1429595
Toimittajan tuotenumero
INSTAL PS L=3000 M PW
Tukkuerä
36
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero:
9010
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
Peitesäle johtokanavan seinäasennuksiin RAL9010 puhdas valkoinen Alumiininen peitesäle viimeiselemään Instal® -johtokanava-asennuksia. Peitesäli tukkii siististi kanavarungon ja seinän väliin jäävän aukon.


