MEKA - Pistorasiapylväs 1-puoleinen - INSTAL SP45-1 L=2300 M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pylvään muoto - neliö
Pylvään korkeus - 2350...2350 mm
Kannen leveys - 45 mm
Malli / Tyyppi - yksipuolinen
Esijohdotettu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377012434
Sähkönumero
1431901
Toimittajan tuotenumero
INSTAL SP45-1 L=2300 M
Tukkuerä
1
Pylvään muoto:
neliö
Pylvään korkeus:
2350...2350 mm
Kannen leveys:
45 mm
Malli / Tyyppi:
yksipuolinen
Esijohdotettu:
kyllä
Säädettävä:
kyllä
Kiinnitystapa:
muu
Kaapeliläpivienti:
ylhäällä
Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:
alumiini
Kansien materiaalit halogeenittomia:
kyllä
Pylvään pinnoite:
märkälakattu
Pintamateriaali:
alumiini
Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:
muu
Pylvään RAL-numero:
9010
Kannen materiaali:
muu
Kannen pinnoite:
märkälakattu
Kannen RAL-numero:
9010
1-puoleinen valmiiksi kaapeloitu pistorasipylväs. Johtojen pituus 3 metriä pylvään päästä.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


