MEKA - Pohjalevy alapuolinen - PPU-300 L=3000 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn leveys - 300 mm
Pituus - 3000 mm
Materiaali - teräs
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Tikashylly
EAN-koodi
6438377017606
Sähkönumero
1432888
Toimittajan tuotenumero
PPU-300 L=3000 PG
Tukkuerä
30
Tikashyllyn leveys:
300 mm
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
teräs
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Palonkestävä E90 Suojakotelo tikashyllyyn, terästä, sinkitty
Pohjalevy PPU antaa kaapeleille näkösuojaa ja suojaa kaapeleita alhaaltapäin tulevilta kolhuilta tikashyllyissä KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 ja SP2.0.
Pohjalevy PPU antaa kaapeleille näkösuojaa ja suojaa kaapeleita alhaaltapäin tulevilta kolhuilta tikashyllyissä KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 ja SP2.0.






