MEKA - Pohjalevy alapuolinen - PPU-600 L=3000 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn leveys - 600 mm
Pituus - 3000 mm
Materiaali - teräs
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377017637
Sähkönumero
1432891
Toimittajan tuotenumero
PPU-600 L=3000 PG
Tukkuerä
30
Tikashyllyn leveys:
600 mm
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
teräs
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Pohjakotelo 600 mm leveään tikashyllyyn, pituus 3000 mm, terästä, sinkitty, korroosioluokka C1-C2
Pohjalevy PPU antaa kaapeleille näkösuojaa ja suojaa kaapeleita alhaaltapäin tulevilta kolhuilta tikashyllyissä KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 ja SP2.0.
Pohjalevy PPU antaa kaapeleille näkösuojaa ja suojaa kaapeleita alhaaltapäin tulevilta kolhuilta tikashyllyissä KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 ja SP2.0.


