MEKA - Pohjalevy alapuolinen valkoinen - PPU-300 M L=3000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn leveys - 300 mm
Pituus - 3000 mm
Materiaali - teräs
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377017651
Sähkönumero
1432893
Toimittajan tuotenumero
PPU-300 L=3000 M
Tukkuerä
30
Tikashyllyn leveys:
300 mm
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
teräs
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri:
valkoinen
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Palonkestävä E90 Suojakotelo tikashyllyyn, terästä, valkoinen
Pohjalevy PPU antaa kaapeleille näkösuojaa ja suojaa kaapeleita alhaaltapäin tulevilta kolhuilta tikashyllyissä KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 ja SP2.0.
Pohjalevy PPU antaa kaapeleille näkösuojaa ja suojaa kaapeleita alhaaltapäin tulevilta kolhuilta tikashyllyissä KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 ja SP2.0.

MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


