MEKA - Pohjalevy - POL-300 L=3000 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn leveys - 300 mm
Pituus - 3000 mm
Materiaali - teräs
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377020804
Sähkönumero
1449413
Toimittajan tuotenumero
POL-300 L=3000 PG
Tukkuerä
30
Tikashyllyn leveys:
300 mm
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
teräs
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Palonkestävä E90 Pohjalevy tikashyllyyn, terästä, sinkitty Pohjalevy POL antaa kaapeleille näkösuojaa ja suojaa kaapeleita alhaaltapäin tulevilta kolhuilta tikashyllyissä KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80.


