Etusivu

MEKA - Pohjalevy - POL-500 L=3000 PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tikashyllyn leveys - 500 mm

  • Pituus - 3000 mm

  • Materiaali - teräs

  • Perforoitu - ei

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377020828

Sähkönumero

1449415

Toimittajan tuotenumero

POL-500 L=3000 PG

Tukkuerä

30

Tikashyllyn leveys:

500 mm

Pituus:

3000 mm

Materiaali:

teräs

Perforoitu:

ei

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Palonkestävä E90 Pohjalevy tikashyllyyn, terästä, sinkitty Pohjalevy POL antaa kaapeleille näkösuojaa ja suojaa kaapeleita alhaaltapäin tulevilta kolhuilta tikashyllyissä KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80.