MEKA - Pohjalevy - PPU-500 L=3000 XPG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn leveys - 500 mm
Pituus - 3000 mm
Materiaali - teräs
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377136598
Sähkönumero
1433486
Toimittajan tuotenumero
PPU-500 L=3000 XPG
Tukkuerä
1
Tikashyllyn leveys:
500 mm
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
teräs
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
Pohjakotelo 500 mm leveään tikashyllyyn, pituus 3000 mm, terästä, sinkitty, korroosioluokka C1-C4
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


