Etusivu

MEKA - Porttikannake - HST TPK-500

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

500...500 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 30 mm

  • Korkeus - 40 mm

  • Malli / Tyyppi - puristuskonsoli

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Leveys - 640 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377005450

Sähkönumero

1430265

Toimittajan tuotenumero

HST TPK-500

Tukkuerä

10

Pituus:

30 mm

Korkeus:

40 mm

Malli / Tyyppi:

puristuskonsoli

Materiaali:

ruostumaton teräs

Leveys:

640 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

500...500 mm

Pinnan suojaus:

muu

Kulma:

90...90 °

Väri:

ruostumaton teräs

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (1.4401)

RAL-numero:

0

Palonkestävä E90 Porttikannatin, haponkestävää terästä

Porttikannakkeella TPK tehdään porttikannatus tikashyllyille KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80 kierretangoilla GT-10 tai asennuskiskoilla AS, ASR, ASR-L ja ASR-P.